{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Geslacht | Unisex | |
| Materiaalsamenstelling | 44% Modacryl; 30% Katoen; 20% Polyamide; 5% Aramide; 1% speciale vezel | |
| Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 260 g/m2 | |
| Wassen | Geschikt voor industrieel wassen; 60 °C Bonte was; Geschikt voor industrieel wassen | |
| Kleur | geel / marineblauw | |
| Uniseks-maat | M | |
| Norm | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 13034-6 | |
| Kleding conform | DIN EN ISO 11611 bescherming bij het lassen; DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen; DIN EN ISO 11612 bescherming tegen vlammen en hitte | |
| Producttype | Veiligheidsjack |
| Artikelnummer | 091680 M | |
| EAN/GTIN | 7330509625934 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de |