Vloeiboor standaard (met kraag)Inox, Schroefdraad: M8

Artikelnummer: 080752 M8
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Inwendige koeling nee
Koelsmeermiddel ja
Interfaces positie aan machinezijde
Opnametype Cilinderschacht
Opname-uitvoering metrisch
Opnamegrootte, metrisch 8 mm
Droge bewerking ongeschikt
Schachtdiameter 8 mm
Olie geschikt
Snijkantdiameter, min. 7,4 mm
Configureerbaar nee
Tolerantie snijkantdiameter producenttolerantie
Aantal snijkanten 3
Spoedrichting rechts
Hoek, 1e trap 60 graden
Productaanduiding (type) N
Materiaal VHM
Verspaningsgroep M (roestvrij staal)
Aansluiting scheidingspunt 1
Toerental max. 2.300 min-1
Snijrichting rechtssnijdend
Gereedschapsuitvoering massief hardmetaal
Bewerking boren in massief materiaal
Producttype volboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 080752 M8
EAN/GTIN 4069515008693
Nummer fabrikant 080752 M8
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Maken van kerngaten in dunwandige materialen door wrijvingswarmte in zeer korte tijd. Kan worden gebruikt op CNC-, NC- en kolomboormachines.
Vloeiboor standaard (met kraag), voor gebruik in roestvrije materialen.
Standaard of Lang; met kraag of zonder kraag.

Toepassing:

Speciaal geschikt voor roestvrij staal.

T.b.v.:

HOLEX ER-spantangen nr. 308964.
ER-spansleutel nr. 309680.
HOLEX roltap nr. 139130 of nr. 139180.

Downloads en documenten

Geschikte producten