Buizenslijper 72227561

Artikelnummer: 077715 72227561
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Verpakking: Transportkoffer

Productdetails

Technische gegevens

Toerentalbereik 2.700 min-1 - 8.500 min-1
Verpakking Transportkoffer
Fabrikantnummer RS17-70 E start-set
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 1.700 W
Bandbreedte 20; 40 mm
Bandlengte 815 mm
Bewerkbare buis-⌀ 8 mm - 80 mm
Gewicht 4,64 kg
maximale bandsnelheid 9 mm/s - 27 mm/s
Kabellengte 4 m
Zachte aanloop ja
Herstartblokkering ja
Producttype Buizenslijper
Nominale spanning 230 V

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077715 72227561
EAN/GTIN 4014586895871

Omschrijving

Uitvoering:

Buizenslijper met extreem hoge afnamecapaciteit. Ideaal voor de bewerking van buizen en bochten − reinigen, verwijderen van aanloopkleuren, slijpen van lasnaden tot aan polijstvoorbereiding en polijsten tot spiegelglad. Toerentalbereik voor schuur-, vlies- en polijstbanden variabel instelbaar. Verbeterde bandgeleiding.
Buizenslijper voor krappe radiussen, traploos regelbaar toerental voor het slijpen, satineren en hoogglanspolijsten.
Minimale wandafstand 50 mm.
De StartSet is geschikt voor alle standaardtoepassingen voor buizen en bochten: reiniging, verwijdering van walshuid en krassen, slijpbeeldopbouw, de beste satinslijping.

Voordeel:

  • Effectieve verwijdering van lasnaden door een optimale snijsnelheid van de schuurbanden.
  • Traploos regelbaar toerental voor slijpen, satineren en hoogglanspolijsten van reeds gemonteerde relingen.
  • Flexibele schuurbanden passen zich zelfs aan scherpe bochten optimaal aan en resulteren daarmee in aanzetvrije oppervlakken.
  • 360° slijpen in de omvang in slechts 2 stappen.
  • Optionele zwenkrollen voor een kleine afstand tot de muur.
  • Herstartbeveiliging.
  • Tegen stof beschermde kogellagers.

Levering:

  • Buizenslijper FEIN RS 17-70 E.
  • 2×10 schuurbanden, 20×815 mm, P120 / P180.
  • 2×10 schuurbanden, 40×815 mm, P120 / P180.
  • 5 vliesschuurbanden, 20×820 mm, zeer fijn.
  • 1 gereedschapskoffer.

Tip:

Schuurbanden vindt u vanaf nr. 558011.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires