Tafelslijpmachine ECO, 230 V, Type: W150

Artikelnummer: 077502 W150
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
111 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent W150
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 520 W
Maximaal toerental 2.900 min-1
Slijpsteen-⌀ D 150 mm
Slijpsteenbreedte T 20 mm - 25 mm
Slijpsteenboring-⌀ H 32 mm
Gewicht 16 kg
Producttype Tafelslijpmachine

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 077502 W150
EAN/GTIN 2050001694607
Nummer fabrikant ECO150
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Reichmann & Sohn GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 6-8, 89264 WEISSENHORN, Deutschland, www.reichmann.com

Omschrijving

Uitvoering:

Eenfase-wisselstroom tafelslijpmachine met geluidsarme, onderhoudsvrije motor. Grote oogbeschermplaten bieden de gebruiker veel veiligheid. Werkstuksteunen kunnen zonder gereedschap worden bijgesteld.
De herstartbeveiliging voorkomt onbedoeld starten van de machine na stroomuitval.

Levering:

Met slijpstenen normaalkorund NK36 en NK60.

Tip:

Geschikte slijpschijven vindt u vanaf nr. 596100 en nr. 568733.
Geschikte machinestandaard nr. 077513 gr. DS04 met adapterplaat nr. 077515 gr. ECO.