• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Meuleuses d'angle, Type: WEPBA24230

Réf.: 077150 WEPBA24230
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Tension nominale 240 V
Puissance absorbée 2 400 W
Vitesse de rotation à vide 6 600 min-1
Couple 17 Nm
Raccord fileté M14
⌀ disque max. 230 mm
Poids 6,2 kg
Longueur câble 4 m
Fréquence secteur 50 Hz
Dispositif homme-mort oui
Démarrage en douceur oui
Verrouillage anti-redémarrage oui
Arrêt kickback oui
Type de produit Meuleuses d'angle

Identification et classification

Référence article 077150 WEPBA24230
EAN / GTIN 4007430337641
Réf. fabricant 606481000
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Exécution:

Meuleuse d’angle 230 mm puissante avec moteur Marathon Metabo avec protection anti-poussière brevetée pour une longue durée de vie:
  • Arrêt électronique de sécurité: minimise le rebond en cas de blocage du disque - pour une protection élevée de l’utilisateur.
  • Protection électronique contre la surcharge et protection anti-redémarrage.

Livraison:

Avec capot de protection, poignée supplémentaire, écrou à serrage rapide.