Haakse slijper WE26-230

Artikelnummer: 077150 WE26-230
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer WE 26-230 MVT Quick
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 2.600 W
Maximaal toerental 6.600 min-1
Maximale vibratie volgens EN 6,4 m/s2
Maximale schijf-⌀ 230 mm
Maximale doorslijpdiepte 65 mm
Gewicht 6,3 kg
Zachte aanloop ja
Herstartblokkering ja
Bijzonderheid Herstartbeveiliging; Zachte aanloop
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077150 WE26-230
EAN/GTIN 4007430268334
Nummer fabrikant 606475000

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke 230 mm haakse slijper met Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming voor een lange levensduur:
  • Elektronische veiligheidsuitschakeling: vermindert kick-back bij het blokkeren van de schijf - voor een goede bescherming van de gebruiker.
  • Elektronische overbelastingsbeveiliging en herstartbeveiliging.

Levering:

Inclusief beschermkap, extra handvat, snelspanmoer.