Accu-rotatiegereedschap GRO 12V-35, Solo-versie, in doos

Artikelnummer: 06019C5000
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
Producttype Rechte slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06019C5000
EAN/GTIN 3165140708999
Nummer fabrikant 06019C5000
L-nummer L00590 636

Omschrijving

Omschrijving:

  • Draadloos rotatiegereedschap GRO 12V- 35
  • Krachtig en veelzijdig voor professionele toepassingen
  • Krachtige motor met hoge snelheid voor snelle werkvoortgang
  • Verschillende professionele toepassingsmogelijkheden zoals snijden
  • slijpen
  • frezen
  • polijsten en boren
  • met name op moeilijk bereikbare plaatsen
  • Comfortabel werken door compact ontwerp
  • ergonomisch ontwerp en geïntegreerde LED-lamp
  • Accessoirebox; 5 x doorslijpschijf
  • 32 mm; werkas; opzetstuk voor behuizing; sleutel; spantang; 1/2 L-BOXX inzetstuk voor gereedschap; kartonnen doos

Kenmerk:

  • Batterijspanning: 12,0 V
  • Gewicht incl. batterij: 0,62 kg
  • Stopsnelheid: 5000 - 35000 min-1
  • Vibratie-emissiewaarde ah [slijpen]: 9,0 m/s²
  • Onstabiliteit K [slijpen]: 1,5 m/s²

Levering:

  • Accessoiresdoos
  • 5 x doorslijpschijf, 32 mm
  • Cup arbor
  • Case attachment
  • Wrench
  • Collet chuck
  • 1/2 L-BOXX insert for tool
  • Carton
  • Without battery(s) and charger

Geschikte producten

Accessoires