Multitool GRO 12V-35, verze Solo, v krabici

Artiklové číslo: 06019C5000
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
Druh produktu Přímá bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 06019C5000
EAN / GTIN 3165140708999
Číslo výrobce 06019C5000
L-číslo L00590 636

Popis

Popis:

  • Nástroj pro otáčení baterií GRO 12V-35
  • výkonný a univerzální pro profesionální aplikace, výkonný motor s vysokým Otáčky pro rychlý průběh práce, široký rozsah profesionálních aplikací, jako je řezání, broušení, frézování, leštění a vrtání, zejména v těžko dostupných oblastech, pohodlná práce díky kompaktnímu designu, ergonomickému designu a integrovanému LED světlu

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 12,0 V
  • Hmotnost včetně baterie: 0,62 kg
  • Oběhy v klidu: 5000 - 35000 min-1
  • Výkon vibrací ah [broušení]: 9,0 m/s²
  • Nestálost K [broušení]: 1,5 m/s²

Rozsah dodávky:

  • Kombice s příslušenstvím
  • 5 x řezný kotouč, 32 mm
  • Trn pro řezání
  • Nástavec na kufr
  • Klíč
  • Kolébkové sklíčidlo
  • 1/2 L-BOXX vložka pro nářadí
  • Karton
  • Bez akumulátoru(ů) a bez nabíječky

Vhodné produkty

Příslušenství