Akumulatorsko vrtljivo orodje GRO 12V-35, solo različica, v škatli

Št. art.: 06019C5000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Premi brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 06019C5000
EAN/GTIN 3165140708999
Številka proizvajalca 06019C5000
L-število L00590 636

Opis

Opis:

  • Akumulatorsko vrtljivo orodje GRO 12V-35, Zmogljivo in vsestransko za profesionalne aplikacije, Zmogljiv motor z visoko hitrostjo za hiter potek dela, širok spekter profesionalnih aplikacij, kot so rezanje, brušenje, rezkanje, poliranje in vrtanje, zlasti na težko dostopnih mestih, udobno delo zaradi kompaktne konstrukcije, ergonomske zasnove in vgrajene luči LED

Lastnosti:

  • Napetost baterije: 12,0 V
  • Teža z baterijo: 0,62 kg
  • Prehodnost v prostem teku: 5000 - 35000 min-1
  • Vrednost emisije vibracij ah [brušenje]: 9,0 m/s²
  • Neustavljivost K [brušenje]: 1,5 m/s²

Obseg dobave:

  • Kombinacija s pripomočki
  • 5 x rezalni kolut, 32 mm
  • Trnišče
  • Priključek za ohišje
  • Ključ
  • Koltno vpenjalno držalo
  • 1/2 L-BOXX vložek za orodje
  • Kartona
  • Brez baterije(e) in polnilnika

Ustreznih izdelkov

Pribor