Outil de rotation de batterie GRO 12V-35, version Solo, dans boîte

Réf.: 06019C5000
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
Type de produit Meuleuses droites

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06019C5000
EAN / GTIN 3165140708999
Réf. fabricant 06019C5000
Article hors catalogue L00590 636

Description

Description:

  • Outil de rotation de batterie GRO 12V-35
  • puissant et polyvalent pour les applications professionnelles, puissant moteur à grande vitesse pour une progression rapide du travail, large gamme d'applications professionnelles telles que la coupe, le meulage, le fraisage, le polissage et le perçage, en particulier dans les zones difficiles d'accès, travail confortable grâce à la conception compacte, à la conception ergonomique et à l'éclairage LED intégré

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 12.0 V
  • Poids, batterie incluse : 0.62 kg
  • Vitesse de rotation à vide : 5000 - 35000 min-1
  • Valeur d'émission de vibrations ah [meulage] : 9.0 m/s²
  • Incertitude K [meulage] : 1.5 m/s²

Livraison:

  • Boîte d'accessoires
  • 5 x disques à tronçonner, 32 mm
  • Tige de serrage
  • Clé
  • Pince de serrage
  • 1/2 insert L-BOXX pour outil
  • Carton
  • Sans batterie(s) et sans chargeur

Produits adaptés

Accessoires