ProCORE18V+ 8.0Ah accupack

Artikelnummer: 1600A02X00
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
Producttype op accu

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1600A02X00
EAN/GTIN 4053423252644
Nummer fabrikant 1600A02X00
L-nummer L00590 1880

Omschrijving

Omschrijving:

  • Meer vermogen, meer bedrijfstijd en langere levensduur* in veeleisende toepassingen – onze ProCORE18V+ Professional-batterij maakt gebruik van de nieuwe „tabless”-celtechnologie.
  • Conventionele batterijen hebben „multi-tab”-cellen die slechts twee tabbladen gebruiken om ze van stroom te voorzien.
  • Deze bottleneck draagt bij aan de weerstand van de accu.
  • Revolutionaire tabloze celtechnologie elimineert dit knelpunt.
  • In plaats van slechts twee stroompaden biedt onze nieuwe „Tabless”-batterij talloze parallelle stroompaden die zorgen voor direct elektrisch contact tussen de elektroden en de behuizing.
  • Het resultaat: Lagere weerstand, minder warmte en langere bedrijfstijd.
  • De ProCORE18V+ 8.0Ah Professional is onze dubbellaagse batterij met de langste levensduur in zijn klasse.
  • Het biedt tot 71%** langere bedrijfstijd voor veeleisende draadloze toepassingen in vergelijking met de bestaande ProCORE18V 8.0Ah Professional.
  • Het levert een vermogen dat gelijkwaardig is aan bekabelde BITURBO-instrumenten tot 2.000 W.
  • Daarom is de ProCORE18V+ 8.0Ah Professional met „tabless” celtechnologie in combinatie met professionele BITURBO-instrumenten van Bosch de perfecte batterij voor veeleisende toepassingen die hoge prestaties vereisen.
  • Compatibel met het professionele 18V-systeem van Bosch en de combinatie van verschillende merken AMPShare-accu's

Kenmerk:

  • Accucapaciteit: 8,0 Ah
  • Volume: 1,275 dm3
  • Brutogewicht: 1,08 kg
  • Gewicht: 1.001 kg
  • Nettogewicht: 1,005 kg
  • Dimensie Breedte: 85 mm
  • Hoogteafmeting: 120 mm
  • Lengte afmeting: 125 mm
  • Afmetingen batterij (breedte x lengte x hoogte): 77 x 117 x 70 mm
  • Accuspanning: 18,0 V

Levering:

  • Accu-eenheid ProCORE18V+ 8,0 Ah
  • Karton