ProCORE18V 5,5 Ah accu-eenheid

Artikelnummer: 1600A02149
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
Producttype Akku

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1600A02149
EAN/GTIN 4059952560076
Nummer fabrikant 1600A02149
L-nummer L00590 1876

Omschrijving

Omschrijving:

  • De ProCORE18V 5,5 Ah accu-eenheid, de ProCORE18V 5,5 Ah Professional, is een krachtige accu van de Bosch ProCORE18V-serie, die het vermogen van een bekabeld gereedschap levert met een vermogen tot 1

Kenmerk:

  • Afmetingen batterij (breedte x lengte x hoogte): 77 x 117 x 69 mm
  • Batterijcapaciteit: 5,5 Ah
  • Batterijspanning: 18,0 V
  • Gewicht: 1 kg

Levering:

  • 1 x Batterij ProCORE18V 5,5Ah
  • Karton