Startset, 1 accu ProCORE18V 4.0 Ah, snellader GAL 18V-40 Professional

Artikelnummer: 1600A01U7U
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
Producttype Klopboormachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1600A01U7U
EAN/GTIN 4059952518886
Nummer fabrikant 1600A01U7U
L-nummer L00590 1277

Omschrijving

Omschrijving:

  • Startset 1 x ProCORE18V 4Ah + GAL 18V-40
  • Kracht van een normale 18V accu in een compact, lichtgewicht ontwerp, Nieuwe celtechnologie met hetzelfde vermogen als een standaard 18V-/4.0 Ah accu met geoptimaliseerde afmetingen en lager gewicht

Kenmerk:

  • Batterij 1, capaciteit: 4,0 Ah
  • Batterijspanning: 18,0 V
  • Laadstroom: 4,0 A
  • Laadtijd bij batterijcapaciteit 4,0 Ah (80%/100%) ca.: 48/65 min
  • Celtype: Li-Ion

Levering:

  • 1 x ProCORE18V 4.0Ah batterij
  • Snellader GAL 18V-40 Professional
  • doos