• In verband met 2e pinksterdag is ons magazijn op 20 mei gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

TANGGRIP TNFFH-IQ axiale steekhouder 90-120 mm

Artikelnummer: 274205 90-120
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: nee

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANG-GRIP
Steekbreedte w 3 mm
Inzetsoort links
Inwendige koeling nee
Insteekdiepte tmax 18 mm
Totale lengte L 150 mm
WB_2 5,2 mm
WF 4,1 mm
Functionele hoogte h1 24,8 mm
Schachthoogte h5 32 mm
Afkoppellengte 18 mm
axiaal insteken mogelijk ja
Fabrikantnummer TNFFH 90L-3IQ
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 274205 90-120
EAN/GTIN 7291075310672
Nummer fabrikant 2302510

Omschrijving

Uitvoering:

Met twee plaatpassingen.

Toepassing:

Voor axiaal steken.

T.b.v.:

Snij-inzetdelen nr. 274422 – 274226.

Let op:

Montagesleutel nr. 279952 apart bestellen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie Bekijk alles