TANGGRIP TNF-IQ snij-inzetdelen 3/0,3 mm

Artikelnummer: 274226 3/0,3
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing UNI
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker GN
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 80 m/min - 150 m/min
Steekbreedte w 3 mm
Hoekradius R 0,3 mm
Soort IC808
Tolerantie steekbreedte w 0,05 mm
Voeding f 0,06 mm/omw. - 0,1 mm/omw.
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Wisselplaatprofiel neutraal
Serie TANG-GRIP
Fijn/ruw-indeling ‌Ruwe/fijne afwerking
Fabrikantnummer TNF 3GN-IQ IC808
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 274226 3/0,3
EAN/GTIN 7291075460209
Nummer fabrikant 3395345

Omschrijving

Uitvoering:

Positieve spaanbreker. Licht snijdend. Optimale spaancontrole en spaanafvoer. Geringe tot gemiddelde voedingen.

Toepassing:

Voor axiaal steken.

T.b.v.:

Snijplaathouder nr. 274202274205.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "TANG-GRIP" Bekijk alles