{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 875/00 | |
dokładność | 00 | |
prostopadłość | 0,007 mm | |
materiał | Stal stopowa, INOX | |
wszystkie części | hartowane | |
długość liniału | 60 mm | |
przekrój liniału | 4×4 mm | |
szerokość korpusu | 40 mm | |
wysokość korpusu | 10 mm | |
głębokość korpusu | 22 mm | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | Kątownik krawędziowy |
Numer artykułu | 450030 | |
EAN / GTIN | 4045197443823 |