{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obal | Bedna / krabice / box | |
| Délka pravítka | 60 mm | |
| Délka krátkých ramen | 40 mm | |
| Šířka krátkých ramen | 22 mm | |
| Tloušťka krátkých ramen | 10 mm | |
| Délka dlouhých ramen | 60 mm | |
| Šířka dlouhých ramen | 4 mm | |
| Tloušťka dlouhých ramen | 4 mm | |
| Pravoúhlost | 0,007 mm | |
| Průřez pravítka | 4 mm | |
| Šířka základní těleso | 40 mm | |
| Hloubka základního tělesa | 22 mm | |
| Výška základního tělesa | 10 mm | |
| Přesnost | 00 | |
| Druh produktu | Vlasový úhelník | |
| Materiál | Ušlechtilá ocel | |
| Povrch | Leštěno do vysokého lesku | |
| Norma | DIN 875 | |
| Lze kalibrovat | ano |
| Katalogové číslo | 450030 | |
| EAN / GTIN | 4045197443823 | |
| Číslo výrobce | 450030 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |