{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 875/00 | |
Accuratezza | 00 | |
Ortogonalità | 0,007 mm | |
Materiale | Acciaio legato, INOX | |
Tutti i componenti | temprate | |
Lunghezza riga | 60 mm | |
Sezione trasversale riga | 4×4 mm | |
Larghezza corpo base | 40 mm | |
Altezza corpo base | 10 mm | |
Profondità corpo base | 22 mm | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Squadra di precisione |
Codice articolo | 450030 | |
EAN / GTIN | 4045197443823 | |
Codice del produttore | 450030 |