{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 875/00 | |
Précision | 00 | |
Perpendicularité | 0,007 mm | |
Matériau | Acier inoxydable, INOX | |
Toutes les pièces | trempé | |
Longueur de la règle | 60 mm | |
Section de la règle | 4×4 mm | |
Largeur du corps de base | 40 mm | |
Hauteur du corps de base | 10 mm | |
Profondeur du corps de base | 22 mm | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Equerres à filament |
Référence article | 450030 | |
EAN / GTIN | 4045197443823 |