{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Embalaža | škatla/zaboj/vložek | |
| Dolžina ravnila | 60 mm | |
| Dolžina krajšega kraka | 40 mm | |
| Širina krajšega kraka | 22 mm | |
| Debelina krajšega kraka | 10 mm | |
| Dolžina daljšega kraka | 60 mm | |
| Širina daljšega kraka | 4 mm | |
| Debelina daljšega kraka | 4 mm | |
| Pravokotnost | 0,007 mm | |
| Prečni prerez ravnila | 4 mm | |
| Širina osnovnega telesa | 40 mm | |
| Globina osnovnega telesa | 22 mm | |
| Višina osnovnega telesa | 10 mm | |
| Točnost | 00 | |
| Vrsta izdelka | lasni kotniki | |
| Material | INOX; plemenito jeklo | |
| Površina | visoko sijajno polirano | |
| Standard | DIN 875 | |
| Mogoče kalibrirati | Da |
| Številka izdelka | 450030 | |
| EAN/GTIN | 4045197443823 | |
| Številka proizvajalca | 450030 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |