{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 875/00 | |
Pontosság | 00 | |
Derékszögűség | 0,007 mm | |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
Minden alkatrész | edzett | |
Vonalzó hossza | 60 mm | |
Vonalzó keresztmetszete | 4×4 mm | |
Alaptest szélessége | 40 mm | |
Alaptest magassága | 10 mm | |
Alaptest mélysége | 22 mm | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Élderékszög |
Cikkszám | 450030 | |
EAN / GTIN | 4045197443823 | |
Gyártó száma | 450030 |