{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Pakuotė | dėžė / dėžė / dėžutė | |
| Liniuotės ilgis | 60 mm | |
| Atraminės kojelės ilgis | 40 mm | |
| Trumpos kojelės plotis | 22 mm | |
| Trumpos kojelės storis | 10 mm | |
| Ilgos briaunos ilgis | 60 mm | |
| Ilgos kojelės plotis | 4 mm | |
| Ilgos kojelės storis | 4 mm | |
| Status kampas | 0,007 mm | |
| Liniuotės skerspjūvis | 4 mm | |
| Bazinio elemento plotis | 40 mm | |
| Korpuso gylis | 22 mm | |
| Bazinio korpuso aukštis | 10 mm | |
| Tikslumas | 00 | |
| Produkto rūšis | kampainis aštria briauna | |
| Medžiaga | nerūdijantysis plienas | |
| Paviršius | blizgiai poliruot. | |
| Standartas | DIN 875 | |
| Galima kalibruoti | taip |
| Produkto numeris | 450030 | |
| EAN / GTIN | 4045197443823 | |
| Gamintojo numeris | 450030 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |