{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cat. Nr.:
Norma | DIN EN ISO 3650 | |
Clase de tolerancia | 2 | |
Material | Acero especial envejecido | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Calibre de reglaje para pie de rey |
Número de artículo |
480451 5
Copiar |
|
EAN / GTIN |
4045197823465
Copiar |
|
Número del fabricante |
480451 5
Copiar |
|
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |