Työntömittojen tarkastussarja Teräs, toleranssiluokka 2 5

Tuote nro.: 480451 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 116,73 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
79 kappaletta varastossa
  • Standardi: DIN EN ISO 3650
  • Pakkaus: kestävä rasia

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN EN ISO 3650
Toleranssiluokka 2
Raaka-aine vanhennettua erikoisterästä
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi Työntömitan asetustulkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 480451 5
EAN / GTIN 4045197823465

Kuvaus

Malli:

Vanhennettua erikoisterästä. Karkaistu, kevyesti pyöristetyt reunat. Läpätyt mittauspinnat.
Työntömittojen tarkastussarja, 5-os., VDI-/VDE-/DGQ-säännösten 2618, lehden 9.1 mukaan.

Sisältö:

1 mitta kutakin (mm): koot 25; 41,3; 131,4
Asetusrenkaan mitta (mm): Koot 4, 20