Kontrollsats, skjutmått Stål, toleransklass 2 5

Article no.: 480451 5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 55,91 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 1 273,93 /pcs.
on request
På lager
79 styck i lager
  • Norm: DIN EN ISO 3650
  • förpackning: Stabil box

Produktinformasjon

Technical Data

Norm DIN EN ISO 3650
Toleransklass 2
Material åldrat specialstål
förpackning Stabil box
Produktslag Inställningstolk, skjutmått

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 480451 5
EAN / GTIN 4045197823465

Beskrivelse

Utförande:

Av åldrat specialstål. Härdade med lätt brutna kanter. Läppade mätytor.
Kontrollsats för skjutmått i 5 delar, enligt det nya VDI/VDE/DGQdirektivet 2618, blad 9.1.

Innehåll:

vardera 1 mått (mm): strl. 25; 41,3; 131,4
inställningsringens mått (mm): Strl 4; 20