Controleset voor schuifmaten Staal, tolerantieklasse 2 5

Artikelnummer: 480451 5

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 101,50 / st.
op aanvraag
Op voorraad
79 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: DIN EN ISO 3650
  • Verpakking: stevige box

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN EN ISO 3650
Tolerantieklasse 2
Materiaal kunstmatig verouderd hoogwaardig staal
Verpakking stevige box
Producttype Instelkaliber voor schuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 480451 5
EAN/GTIN 4045197823465

Omschrijving

Uitvoering:

Kunstmatig verouderd speciaal staal. Gehard, met een lichte afschuining. Meetvlakken gelept.
Controleset voor schuifmaten 5-delig, volgens deVDI / VDE / DGQ-richtlijn 2618, blad 9.1.

Inhoud:

resp. 1 maat (mm): Maat 25; 41,3; 131,4
Maat instelring (mm): Maat 4; 20