Tolómérő vizsgálókészlet Acél, 2. tűrési osztály 5

Cikkszám: 480451 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 101,50 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
79 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN EN ISO 3650
  • Csomagolás: Stabil doboz

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN EN ISO 3650
Tűrési osztály 2
Alapanyag Öregített speciális acél
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája Tolómérő beállító etalon

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 480451 5
EAN / GTIN 4045197823465

Leírás

Kivitel:

Öregített speciális acélból. Edzett, enyhén letört élekkel. Leppelt mérőfelületek.
Tolómérő vizsgálókészlet, 5 darabos a VDI / VDE / DGQ 2618 irányelv 9.1. lapjának megfelelően.

Tartalma:

1–1 méret (mm): 25; 41,3; 131,4 méret
Beállító gyűrű méret (mm): 4; 20 méret