Garniture za kontrolu pomičnog mjerila čelik, razred tolerancije 2 5

Artikl br.: 480451 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 107,59 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
77 dijelovi na zalihi
  • Standard: DIN EN ISO 3650
  • Pakiranje: stabilna kutija

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN EN ISO 3650
Razred tolerancije 2
Materijal dorađen specijalni čelik
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Šablona za podešavanje pomičnog mjerila

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 480451 5
EAN / GTIN 4045197823465

Opis

Izvedba:

Od homogeniziranog specijalnog čelika. Kaljen s blago skošenim bridovima. Mjerne površine lepane.
Garnitura za ispitivanje pomičnih mjerila od pet dijelova u skladu sa VDI / VDE / DGQ smjernicom 2618, list 9.1.

Sadržaj:

po 1 dimenzija (mm): vel. 25; 41,3; 131,4
Dimenzije (mm) kalibracijski prsten: vel. 4; 20