Spitz-Flachwinkel, Schenkellänge: 120X80mm

Artikel-Nr.: 455600 120X80
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schenkellänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Norm: Werksnorm
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX
  • Verpackung: Etui

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Rechtwinkligkeit angelehnt an DIN 875/2
Länge langer Schenkel 120 mm
Länge kurzer Schenkel 80 mm
Schenkelquerschnitt 20×5 mm
Werkstoff Edelstahl, INOX
Verpackung Etui
Produktart Spitzwinkel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 455600 120X80
Kopieren
EAN / GTIN 4045197206039
Kopieren
Herstellernummer 455600 120X80
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Stahlausführung. Mit genau geschliffenen Hochkanten und gut bearbeiteten Flachseiten.
Winkeltoleranzen angelehnt an DIN 875/2.

Verwendung:

Zum genauen Anreißen und Prüfen von 45°.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Ihre Kunderkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb