Spetsig flatvinkel 120X80 mm HOLEX

Article no.: 455600 120X80
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 55,91 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 361,47 /pcs.
on request
På lager
111 styck i lager
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Material: Rostfritt stål, INOX
  • förpackning: Etui

Produktinformasjon

Technical Data

Norm Verkstadsnorm
rätvinklighet enligt DIN 875/2
Skänkellängd 120 mm
kort skänkellängd 80 mm
skänkeltvärsnitt 20×5 mm
Material Rostfritt stål, INOX
förpackning Etui
Produktslag Spetsig vinkel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 455600 120X80
EAN / GTIN 4045197206039

Beskrivelse

Utförande:

Stålutförande. Med precisionsslipade högkanter och väl bearbetade flatsidor.
Vinkeltoleranser enligt DIN 875/2.

Användningsdata:

För exakt ritsning och kontroll av 45°.