Csúcsszög, Szárhossz: 120X80mm

Cikkszám: 455600 120X80
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 4,90 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap

  • 30,60 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
69 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szárhossz (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX
  • Csomagolás: Tok

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Derékszögűség a DIN 875/2-höz igazodik
Hosszú szár hossza 120 mm
Rövid szár hossza 80 mm
Szárkeresztmetszet 20×5 mm
Alapanyag Nemesacél, INOX
Csomagolás Tok
Termék fajtája Csúcsszög

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 455600 120X80
EAN / GTIN 4045197206039
Gyártó száma 455600 120X80
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Acél kivitel. Pontosan köszörült élek és jól megmunkált lapos oldalak. A szögtűrés a DIN 875/2-höz igazodik.

Felhasználás:

45° pontos előrajzolására és ellenőrzésére.