Echer plat ascuţit 120X80 mm

Cod articol: 455600 120X80

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 28,80 € /buc.
La cerere
În stoc
111 livrabil imediat
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Material: Oţel inoxidabil, INOX
  • Ambalaj: Husă

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Rectangularitate bazate pe DIN 875/2
Lungimea braţului lung 120 mm
Lungimea braţului scurt 80 mm
Secţiune transversală a braţelor 20×5 mm
Material Oţel inoxidabil, INOX
Ambalaj Husă
Tip produs Echer ascuţit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 455600 120X80
EAN / GTIN 4045197206039

Descriere

Execuţie:

Execuţie din oţel. Cu muchii şi suprafeţe plane rectificate cu precizie.
Toleranţe la unghi bazate pe DIN 875/2.

Aplicaţie:

Pentru trasarea şi verificarea precisă la 45°.