• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Squadra piatta, Lunghezze dei fianchi: 120X80mm

Codice art.: 455600 120X80
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • CHF 9.10 /pz.
    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 6.20 /pz.
    Consegna in 1-2 settimane

  • CHF 38.55 /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezze dei fianchi (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: Norma interna
  • Materiale: Acciaio legato, INOX
  • Imballaggio: Astuccio

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Ortogonalità conforme alla norma DIN 875/2
Lunghezza fianco lungo 120 mm
Lunghezza fianco corto 80 mm
Sezione lati 20×5 mm
Materiale Acciaio legato, INOX
Imballaggio Astuccio
Tipo di prodotto Squadra a 45°

Identificazione e classificazione

Codice articolo 455600 120X80
EAN / GTIN 4045197206039
Codice del produttore 455600 120X80
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione in acciaio. Con coste rettificate e facce lavorate di precisione.
Tolleranze angoli conformi alla norma DIN 875/2.

Uso:

Per tracciatura e controlli di precisione relativi ad angoli a 45°.