• Wir ziehen um!
    Ab 12. Dezember ist der Schweizer eShop wegen einer Systemumstellung nicht mehr erreichbar.
    Ab 15. Dezember finden Sie den neuen eShop unter sfs.ch.
    Bestehende Kunden erhalten vorab eine E-Mail mit allen wichtigen Informationen.

Spitz-Flachwinkel, Schenkellänge: 120X80mm

Artikel-Nr.: 455600 120X80
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • CHF 9.10 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 6.20 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen

  • CHF 38.55 /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schenkellänge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: Werksnorm
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX
  • Verpackung: Etui

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Rechtwinkligkeit angelehnt an DIN 875/2
Länge langer Schenkel 120 mm
Länge kurzer Schenkel 80 mm
Schenkelquerschnitt 20×5 mm
Werkstoff Edelstahl, INOX
Verpackung Etui
Produktart Spitzwinkel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 455600 120X80
EAN / GTIN 4045197206039
Herstellernummer 455600 120X80
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Stahlausführung. Mit genau geschliffenen Hochkanten und gut bearbeiteten Flachseiten.
Winkeltoleranzen angelehnt an DIN 875/2.

Verwendung:

Zum genauen Anreißen und Prüfen von 45°.