Semiprofilplatte 30° außen rechts, HB7010, Steigung: 4mm

Artikel-Nr.: 270853 4
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    30,82 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    25,69 € / 1 Stück
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Steigung (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Toleranzklasse: DIN 103 7e
  • Gewindeart: TR; TR-LH
  • Flankenwinkel: 30

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindesteigung 4 mm
Sorte HB7010
Toleranzklasse DIN 103 7e
Gewindeart TR; TR-LH
Flankenwinkel 30 Grad
Stärke 4,76 mm
Plattengröße L 22 mm
Schneidstoff HM
Einsatzart rechts
Innen-/Außenanwendung außen
Wendeschneidplattenprofil Semiprofil
Produktart Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 270853 4
Kopieren
EAN / GTIN 4045197368232
Kopieren
Herstellernummer 270853 4
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
250
Alu > 10% Si
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
180
Stahl < 500 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
150
Stahl < 750 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
150
Stahl < 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
130
Stahl < 1100 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
100
Stahl < 1400 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
90
Stahl < 55 HRC
Eignung / [m/min]
H
ISO-Code:
40
INOX < 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
M
ISO-Code:
100
INOX > 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
M
ISO-Code:
100
Ti > 850 N/mm²
Eignung / [m/min]
S
ISO-Code:
50
GG(G)
Eignung / [m/min]
K
ISO-Code:
130
CuZn
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
150
kontinuierlich
Eignung / [m/min]
 
nass maximal
Eignung / [m/min]
 
trocken
Eignung / [m/min]
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Ihre Kunderkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb