• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Inserto a semiprofilo a 30° esterno destro, HB7010, Passo: 4mm

Codice art.: 270853 4
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    32,04 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    26,70 € / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
346 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Passo (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lubrorefrigerante
A umido min. idonea
A umido max. idonea
Lavorazione a secco limitatamente adatta
Olio idonea
Aria limitatamente adatta
Spessore inserti 4,64 mm
Lunghezza inserti 22 mm
Esecuzione inserto destro
Raggio punta, a destra 0,15 mm
Raggio punta, a sinistra 0,25 mm
Angolo di affilatura 30 grado
Smusso centrale 0 mm
Codice ISO HOG-RERE2222XX
Materiale da taglio HM
Gruppo di truciolabilità M (acciaio inox); P (acciaio)
Gruppo di applicazioni utensile HOG
Materiali da taglio, codice produttore HB7010
Rivestimento PVD
Tipo HB7010
Spessore inserto 4,64 mm
Tipo di prodotto Inserto per filettare
Con codice ISO
Numero taglienti 3 pz.
Verso di inserimento destro
Per materiale Acciaio (P); Acciaio inossidabile (M)
Tipi di lavorazione Filettatura esterna (EGA)
Assegnazione finitura/sgrossatura finitura; sgrossatura
Peso 4 g
Contenuto 1 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 270853 4
EAN / GTIN 4045197368232
Codice del produttore 270853 4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
250
Alluminio > 10% Si
N
180
Acciaio < 500 N/mm²
P
150
Acciaio < 750 N/mm²
P
150
Acciaio < 900 N/mm²
P
130
Acciaio < 1100 N/mm²
P
100
Acciaio < 1400 N/mm²
P
90
Acciaio < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
continuo
 
a umido max.
 
a secco