{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Postupy obrábění | Obrábění vnějších závitů (EGA) | |
| Směr při použití | pravý | |
| Povlak | PVD | |
| Tloušťka řezné destičky T | 4,64 mm | |
| Délka řezné destičky L | 22 mm | |
| Typ | HB7010 | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Suché obrábění | omezené použití | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Semiprofilplatte 30° außen rechts | |
| Tloušťka řezné destičky S | 4,76 mm | |
| Provedení řezné destičky | pravý | |
| Druh závitu | Tr; TR-LH | |
| Úhel špičky | 30 stupně | |
| Profil závitu | Dílčí profil T | |
| Stoupání závitu | 4 mm; 4 mm | |
| Velikost destiček L | 22 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | H (tvrdé materiály); K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB7010 | |
| Druh produktu | Závitové řezné destičky | |
| Počet břitů | 3 ks | |
| vhodné pro materiál | Kalená ocel (H); Nerezová ocel (M); Ocel (P); Titan; hliník; mosaz; Šedá litina (K) | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 270853 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197368232 | |
| Číslo výrobce | 270853 4 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |