{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Procedeu de prelucrare | Prelucrare filet exterioară (EGA) | |
| Direcţie de utilizare | pe dreapta | |
| Strat de acoperire | PVD | |
| Placă de tăiere grosime T | 4,64 mm | |
| Lungime plăcuță de tăiere L | 22 mm | |
| Categorie | HB7010 | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Prelucrare uscată | indicat în anumite condiţii | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | Semiprofilplatte 30° außen rechts | |
| Grosime plăcuță de tăiere S | 4,76 mm | |
| Versiune plăcuță de tăiere | pe dreapta | |
| Tip de filet | Tr; TR-LH | |
| Unghiul la vârf | 30 grade | |
| Profilul filetului | Profil parțial T | |
| Pasul filetului | 4 mm; 4 mm | |
| Mărimea plăcuţei L | 22 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | H (materiale tari); K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel); S (materiale greu de prelucrat) | |
| Material tăiș, denumire producător | HB7010 | |
| Tip produs | Plăcuţă de tăiere a filetului | |
| Număr de tăişuri | 3 buc. | |
| Recomandat pentru material | Alamă; Fontă gri (K); Oțel (P); Oțel inoxidabil (M); Oțel ranforsat (H); Titan; din aluminiu | |
| Condiţie de tăiere | permanent | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 270853 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197368232 | |
| Număr producător | 270853 4 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |