Dalinio profilio plokštelė, 30°, išorinė, dešininė, HB7010, Žingsnis: 4mm

Prekės Nr.: 270853 4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    36,24 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    30,20 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
346 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žingsnis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės taip
Šlapias, min. tinka
Drėgnas, maks. tinka
Sausas apdirbimas ribotai tinka
Alyva tinka
Oras ribotai tinka
Pjovimo plokštelės storis 4,64 mm
Pjovimo plokštelės ilgis 22 mm
Pjovimo plokštės tipas dešininis
Kampo spindulys, dešinė 0,15 mm
Kampo spindulys, kairė 0,25 mm
Viršūnės kampas 30 laipsniai
Viršūnės nuožula 0 mm
ISO-Code HOG-RERE2222XX
Įrankio medžiaga HM
Apdirbimo pjovimu grupė M (nerūdijantis plienas); P (plienas)
Įrankių naudojimo grupė HOG
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HB7010
Danga PVD
Rūšis HB7010
Pjovimo plokštės storis 4,64 mm
Produkto rūšis sriegimo plokštelės
Su ISO kodu taip
Pjovimo briaunų skaičius 3 vnt.
Antgalių įtaisas dešininis
Tinka medžiagoms nerūdijantis plienas (M); plienas (P)
Apdirbimo metodas išorinių sriegių apdirbimas (EGA)
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas; rupusis apdirbimas
Svoris 4 g
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 270853 4
EAN / GTIN 4045197368232
Gamintojo numeris 270853 4
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
250
Al >10 % Si
N
180
Plienas <500 N/mm²
P
150
Plienas <750 N/mm²
P
150
Plienas <900 N/mm²
P
130
Plienas <1100 N/mm²
P
100
Plienas <1400 N/mm²
P
90
Plienas <55 HRC
H
40
INOX <900 N/mm²
M
100
INOX >900 N/mm²
M
100
Ti >850 N/mm²
S
50
Ketus (G)
K
130
CuZn
N
150
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 
sausasis