• A surcharge was added to this item price.

Płytki z półzarysem 30° zewnętrzne, prawe, HB7010, skok: 4mm

Nr art.: 270853 4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    178,77 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    148,96 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
328 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

skok (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się warunkowo
Grubość płytki skrawającej S 4,64 mm
Długość płytki skrawającej L 22 mm
Wersja z płytką skrawającą prawo
Promień naroża, strona prawa R 0,15 mm
Promień naroża, strona lewa R 0,25 mm
Kąt wierzchołkowy 30 stopni
Sfazowanie końcówki C 0 mm
Kod ISO HOG-RERE2222XX
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); P (stal)
Grupa zastosowań narzędzi HOG
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7010
Powłoka PVD
Gatunek HB7010
Grubość płytki skrawającej T 4,64 mm
Rodzaj produktu Pytka skrawająca do toczenia gwintów
Z kodem ISO tak
Liczba ostrzy 3 szt.
Kierunek używania prawo
Do materiału Stal (P); Stal nierdzewna (M)
Proces obróbki Obróbka gwintów zewnętrzna (EGA)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Masa 4 g
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 270853 4
EAN / GTIN 4045197368232
Numer producenta 270853 4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
250
Al > 10% Si:
N
180
Stal < 500 N/mm²
P
150
Stal < 750 N/mm²
P
150
Stal < 900 N/mm²
P
130
Stal < 1100 N/mm²
P
100
Stal < 1400 N/mm²
P
90
Stal < 55 HRC
H
40
Stal INOX < 900 N/mm²
M
100
Stal INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
żeliwo szare (sferoidalne)
K
130
CuZn
N
150
ciągle
 
maksymalnie na mokro
 
suchy