{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
Korak navoja | 3 mm | |
Zvrst | HB7720 | |
Rezalni material | HM | |
Vrsta navoja | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Velikost ploščice | 41 mm | |
Notranja/zunanja uporaba | za notranje varnostne obroče | |
Za navoj | M24; M27 | |
Število rezil Z | 13 | |
Profil navoja | Polni profil | |
Smer rezanja | desni in levi | |
Polni profil | Da | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložki za rezkanje |
Številka izdelka |
218063 3
Kopiraj |
|
EAN/GTIN |
4045197447371
Kopiraj |
|
Številka proizvajalca |
218063 3
Kopiraj |
|
Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |