{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Korak navoja | 4,5 mm | |
| Zvrst | HB7720 | |
| Rezalni material | HM | |
| Vrsta navoja | M; M-LH; MF; MF-LH | |
| Kot profila | 60 stopinj | |
| Velikost ploščice | 41 mm | |
| Notranja/zunanja uporaba | za notranje varnostne obroče | |
| Za navoj | M42; M45 | |
| Število rezil Z | 9 | |
| Profil navoja | Polni profil | |
| Smer rezanja | desni in levi | |
| Polni profil | Da | |
| Vrsta izdelka | Rezalni vložki za rezkanje |
| Številka izdelka | 218063 4,5 | |
| EAN/GTIN | 4045197447401 | |
| Številka proizvajalca | 218063 4,5 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |