{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | TwinCut | |
⌀ ostrzy DC | 50 mm | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Kąt ustawienia κ | 45 stopni | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
maksymalna ⌀ zewn. Dmaks. dla płytek ON.U | 61,8 mm | |
maksymalna ⌀ zewn. Dmaks. dla płytek SN.U | 65,2 mm | |
długość całkowita Lcałk. dla płytek SN.U | 40 mm | |
długość całkowita Lcałk. dla płytek ON.U | 38,3 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 22 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | SN.U; ON.U | |
śruby mocujące | 219898 (15IP; 3,8 Nm) | |
płytka podporowa | 219897 | |
śruba mocująca płytkę podporową | 219899 | |
Rodzaj produktu | Głowice do planowania |
Numer artykułu | 213410 50/3 | |
EAN / GTIN | 4045197605429 |