{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | SNMU 14T7 ANER | |
| kształt podstawowy | kształt kwadratowy | |
| Szeroka płytka skrawająca B | 14 mm | |
| Grubość płytki skrawającej S | 7 mm | |
| Długość płytki skrawającej L | 14 mm | |
| Wersja z płytką skrawającą | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi tnącej l | 14 mm | |
| Wysokość krawędzi tnącej | 7 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 14 mm | |
| Promień naroża R | 0 mm | |
| Długość fazy narożnikowej C | 2,5 mm | |
| Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
| Kąt narożny | 90 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 0 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) | 0 stopni | |
| warunek skrawania | Ciągły | |
| Kod ISO | SNMU 14T7 ANER | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HB7520 | |
| Powłoka | wersja powlekana | |
| Gatunek | HB7520 | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Liczba ostrzy | 8 szt. | |
| Kierunek używania | prawo | |
| Do materiału | Metale nieżelazne (N); Stal (P); Stal nierdzewna (M); Żeliwo szare (K) | |
| Klasa tolerancji | M | |
| Proces obróbki | Frezowanie płaszczyzn (FPL) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Wykonanie ostrza | Sfazowane (T) | |
| Warunek skrawania | ciągły | |
| Liczba możliwości zastosowania | 8 szt. | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 2,5 |
| Numer artykułu | 213466 UNI | |
| EAN / GTIN | 4045197606402 | |
| Numer producenta | 213466 UNI | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |