zestaw śrub do płytek skrawających 10-elem.

Nr art.: 219898
Ustaw cenę 10 Sztuka (PLN 21,73 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
36 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Ustaw cenę 10 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Usługi szlifowania
Oryginalne szlifowanie zapewnia oryginalną wydajność — zmniejsz koszty dzięki naszym profesjonalnym usługą szlifowania. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba narzędzi 10 szt.
Kształt łba śruby Łeb wpuszczany
Z kołnierzem nie
Długość nominalna L 15,9 mm
Rozmiar gwintu d1 M4
Profil czopu lub gniazda wejściowego TORX PLUS®
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego 15IP
Powierzchnia powłoka fosforanowa
Wersja chwytowa Vollgewinde
Zawartość Zestaw / asortyment
Rodzaj produktu Śruba maszynowa
Rodzaj gwintu M
Zawartość 10 szt.
Materiał stal
Maks. zalecany moment dokręcania 3,8 Nm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 219898
EAN / GTIN 4045197693808
Numer producenta 219898
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com