• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca frezowa SNMU 14T7 ANER, do głowic frezarskich do płaszczyzn TwinCut, HB7520

Nr art.: 213446 ST900
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    163,45 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    136,24 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
1 092 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wykonanie ostrza Kształt zaokrąglony (E)
Liczba ostrzy 8 szt.
Kierunek używania prawo
Kod ISO SNMU 14T7 ANER
Materiał skrawający HM
Gatunek HB7520
Grubość płytki skrawającej T 7 mm
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 6 mm
Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne 6 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się warunkowo
Obróbka na sucho nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Fräs-Wendeschneidplatte SNMU 14T7 ANER, für TwinCut Planfräser, HB7520
kształt podstawowy kształt kwadratowy
Grubość płytki skrawającej S 7 mm
Wersja płytki skrawającej prawo
Długość krawędzi skrawającej l 14 mm
Wysokość krawędzi skrawającej 7 mm
Średnica płytki skrawającej d 14 mm
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
Kąt narożny 90 stopni
Kąt przyłożenia 45 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 0 stopni
Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 0 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) 0 stopni
Normalny kąt przyłożenia, ostrze główne 0 stopni
Maks. głębokość skrawania ap 6 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne; Obcinanie
Min. posuw na ząb fz 0,3 mm
Maks. posuw na ząb fz 0,3 mm
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta ST900
Grupa skrawania P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7520
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej SNMU 14T7 ANER
Oznaczenie płytki skrawającej SNMU 14T7 ANER
Rodzaj produktu Płytki skrawające
z kodem ISO tak
Do materiału Stal (P)
Klasa tolerancji M
Proces obróbki Frezowanie płaszczyzn (FPL)
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Liczba możliwości zastosowania 8 szt.
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 213446 ST900
EAN / GTIN 4045197605979
Numer producenta 213446 ST900
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
300
Stal < 750 N/mm²
P
280
Stal < 900 N/mm²
P
260
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

dwustronne płytki skrawające z 2×8 ostrzami.

Zalecenie:

W celu uzyskania najwyższej jakości powierzchni wybrać tolerancję płytek E i połączyć z płytką skrawającą do obróbki wykańczającej (jedną lub więcej).

Wskazówka:

Zalecana wartość ae = 0,5 ... 1×D / ap maks.