{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Oznaczenie producenta | ONMU 05T6 ANER | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Olej | nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się | |
| kształt podstawowy | Kształt ośmiokątny | |
| Szeroka płytka skrawająca B | 5,8 mm | |
| Grubość płytki skrawającej S | 6,1 mm | |
| Długość płytki skrawającej L | 5,8 mm | |
| Wersja z płytką skrawającą | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi tnącej l | 5,8 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 14 mm | |
| Promień naroża R | 0,8 mm | |
| Kąt narożny | 135 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 0 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) | 0 stopni | |
| warunek skrawania | Ciągły | |
| Kod ISO | ONMU 05T6 ANER | |
| Średnica otworu montażowego | 6 mm | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal) | |
| Grupa zastosowań narzędzi | HOG | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HB7510 | |
| Powłoka | CVD | |
| Gatunek | HB7510 | |
| Grubość płytki skrawającej T | 6,1 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | ON05T6083R | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 | ON05T6083R | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | ONMU 05T6 ANER | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Liczba ostrzy | 16 szt. | |
| Kierunek używania | prawo | |
| Do materiału | Metale nieżelazne (N); Stal (P); Stal nierdzewna (M); Żeliwo szare (K) | |
| Klasa tolerancji | M | |
| Proces obróbki | Frezowanie płaszczyzn (FPL) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Wykonanie ostrza | Ostre krawędzie (F) | |
| Warunek skrawania | ciągły | |
| Liczba możliwości zastosowania | 16 szt. | |
| Masa | 0 g | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 2,5 |
| Numer artykułu | 213430 ST1400 | |
| EAN / GTIN | 4045197605948 | |
| Numer producenta | 213430 ST1400 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |