{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wykonanie ostrza | Sfazowane i zaokrąglone (S) | |
| Liczba ostrzy | 8 szt. | |
| Kierunek używania | prawo | |
| Kod ISO | SNMU 14T7 ANER | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Gatunek | HB7510 | |
| Oznaczenie producenta | SNMU 14T7 ANER | |
| kształt podstawowy | kształt kwadratowy | |
| Grubość płytki skrawającej S | 7 mm | |
| Długość krawędzi skrawającej l | 14 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 14 mm | |
| Długość fazy narożnikowej C | 2,5 mm | |
| Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
| Kąt narożny | 90 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 0 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) | 0 stopni | |
| maks. głębokość cięcia ap max | 6 mm | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HB7510 | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Klasa tolerancji | M | |
| Proces obróbki | Frezowanie płaszczyzn (FPL) | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Liczba możliwości zastosowania | 8 szt. | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 2,5 |
| Numer artykułu | 213452 ST1400 | |
| EAN / GTIN | 4045197605986 | |
| Numer producenta | 213452 ST1400 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |