{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Śruby dociągające | |
| Profil czopu lub gniazda wejściowego | stempel sześciokątny | |
| Kształt łba śruby | Łeb walcowy | |
| Rozmiar gwintu d1 | M6 | |
| Z kołnierzem | tak | |
| Jednostka rozwartości klucza | wymiar metryczny | |
| Rozwartość klucza s | 6 mm | |
| Powierzchnia | hartowana | |
| Wykonanie chwytu | Gwint pełny | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj gwintu | M | |
| Materiał | stal |
| Numer artykułu | 219899 | |
| EAN / GTIN | 4045197698810 | |
| Numer producenta | 219899 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |