Svasatore conico di precisione 90°, TiN, ⌀ Esterno Dc: 25mm

Codice art.: 150396 25
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Esterno Dc (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Angolo di affilatura dello svasatore conico: 90
  • Materiale da taglio: HSS
  • Numero taglienti Z: 3
  • Norma: DIN 335 D
  • Codolo: Cono Morse
Servizio di Riaffilatura
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Esterno 25 mm
Rivestimento TiN
Angolo di affilatura dello svasatore conico 90 grado
Materiale da taglio HSS
Numero taglienti Z 3
Norma DIN 335 D
Codolo Cono Morse
Passaggio interno per LR no
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da 3,8 mm
Lunghezza complessiva L 106 mm
Cono Morse CM 2
Viti a testa svasata a norma DIN 7991 M12
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 0,2 mm/gir.
Colore collarino senza
⌀ Preforatura 3,8 mm
Tipo di prodotto Svasatori conici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 150396 25
copia
EAN / GTIN 4045197087010
copia
Codice del produttore 150396 25
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio > 10% Si
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
25
Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
34
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
32
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
32
CuZn
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
80
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Svasatori con spoglie rettificate radiali. Le scanalature sono ricavate dal pieno fino alla Dim. 31. L’angolo di spoglia superiore sul tagliente principale varia in funzione del ⌀ dello svasatore, cosicché i trucioli si formano in modo ottimale in qualsiasi punto intervenga il tagliente. Cono di svasatura e contorno sono rettificati e spogliati.
Svasatore conico di precisione per un elevato rendimento.

Nota:

Per gli svasatori conici bit con codolo 6,3 mm (1/4 pollice) vedi Gruppo 67.
Per bussole di riduzione adatte a utensili con attacco CM vedi n. art. 343000 - 343530.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello